LITTLE GIANT PUMPS 50606 System for fjerning av avløpsvann | AD9ARK 4NY91 / WRSC-6

LITTLE GIANT PUMPS 50606 System for fjerning av avløpsvann

På lager
Vare: AD9ARK Modell: 50606Kryssref.: 4NY91 / WRSC-6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 017 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskavløpspumpesystem
amps9
Bassengkapasitet3.5 gal.
Bassenghøyde10-1 / 2 "
Bassengmaterialepolypropylen
Ledningslengde10ft.
GPM for vann @ 10 ft av Head29
GPM for vann @ 15 ft av Head13
GPM for vann @ 5 ft av Head46
Housing Materialstøpejern
HP1/3
Inlet1.5 "
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Maksimal hode18 ft.
Outlet1.5 "
PumpematerialeCast Iron
Bytt TypeMembran
typenOver karakter
Vent2"
Spenning115
Garanti2 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 15 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadMaks. Væske Temp.Maks. Temp.GarantiPris
LITTLE GIANT PUMPS 506055 Vaskpumpesystem, 1/3 HK, 115V, Støpejern, 9 Amp | AC6WLD 36N561 / WRS-6 5060559ft.29.1612.545.83120 Grader F120 Grader F1 År7 592 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 50606 System for fjerning av avløpsvann
6 017 NOK / enhet