LITTLE GIANT PUMPS Synkeavløpspumpesystemer


filtre
amps: 9 , Husmateriale: støpejern , HP: 1/3 , Impellermateriale: nylon , Innløp: 1.5 " , Maksimal hode: 18 ft. , Motortype: Skygget stang , Uttak: 1.5 " , Akseltetning: Mekanisk , Brytertype: Membran , Type: Over karakter , Spenning: 115
StilModellLedningslengdeGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 15 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadMaks. Væske Temp.Maks. Temp.GarantiPris (eks. mva)
A
506055
9ft.29.1612.545.83120 Grader F120 Grader F1 År7 592 NOK
B
50606
10ft.291346140 Grader F140 Grader F2 år.6 017 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?