LITTLE GIANT PUMPS 506055 Vaskpumpesystem, 1/3 HK, 115V, Støpejern, 9 Amp | AC6WLD 36N561 / WRS-6

LITTLE GIANT PUMPS 506055 vaskepumpesystem, 1/3 HK, 115V, støpejern, 9 ampere

På lager
Vare: AC6WLD Modell: 506055Kryssref: 36N561 / WRS-6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 592 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskavløpspumpesystem
amps9
Bassengkapasitet5 gal.
Bassenghøyde15-9/16
Bassengmaterialepolypropylen
Ledningslengde9ft.
GPM for vann @ 10 ft av Head29.16
GPM for vann @ 15 ft av Head12.5
GPM for vann @ 5 ft av Head45.83
Housing Materialstøpejern
HP1/3
impellernylon
Pumpehjulsmaterialenylon
Inlet1.5 "
Maks. Væske Temp.120 Grader F
Maks. Temp.120 Grader F
Maksimal hode18 ft.
Motor TypeSkygget stang
Outlet1.5 "
PumpematerialeCast Iron
AkseltetningMekanisk
Bytt TypeMembran
typenOver karakter
Vent1-1 / 2 "
Spenning115
Garanti1 År

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.51
Skipets høyde (cm)43.69
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Little Giant Pumps WRS-6 drainosaurtank og pumpekombinasjonssystem for urimelige tyngdekraftslekkasjeområder, for eksempel under vasker og vaskebrett
    • Har O-ringer for en vanntett forsegling
    • Leveres med en 5-liters polypropylentank og en filterfelle som er enkel å fjerne
    • Dekselet består av 1/1/2 tomme FNPT (38 mm) utløps- og inntaksåpning, og 2 tommers FNPT (5 cm) ventilasjonsåpning
    • IAPMO-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 15 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadMaks. Væske Temp.Maks. Temp.GarantiPris
LITTLE GIANT PUMPS 50606 System for fjerning av avløpsvann | AD9ARK 4NY91 / WRSC-6 5060610ft.291346140 Grader F140 Grader F2 år.6 017 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 506055 vaskepumpesystem, 1/3 HK, 115V, støpejern, 9 ampere
7 592 NOK / enhet