Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIFT-ALL 38EEX19 Ståltau 19 fot lengde vertikal kapasitet 2800 Lb | AC7YUQ 38Z734

LIFT-ALL 38EEX19 slyngetau 19 fot lengde vertikal kapasitet 2800 Lb

På lager
Vare: AC7YUQ Modell: 38EEX19Kryssreferanse: 38Z734
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
1 846 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålslynge
Kapasitet for kurvfeste5800 lb.
Choker Hitch Kapasitet2200 lb.
Lengde19ft.
MaterialeStål
Tau Dia.3 / 8 "
SlyngetypeØye og øye
Temp. Område-60 grader til 400 grader F
Vertikal trekkekapasitet2800 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode7312102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetLengdeTau Dia.Vertikal trekkekapasitetPris
LIFT-ALL 14IEEX4 Sling Wire Tau L4ft Vll1300lb Dia1/4in | AA8TVC 1A591 14IEEX42,600 lbs.960 lb.4ft.1 / 4 "1300 lb.264NOK
LIFT-ALL 38IEEX6 Sling Wire Tau L6ft Vll2800lb Dia3/8in | AA8TVD 1A592 38IEEX65,800 lbs.2200 lb.6"3 / 8 "2800 lb.427NOK
LIFT-ALL 12IEEX6 Sling Wire Tau L6ft Vll5000lb Dia1/2in | AA8TVE 1A593 12IEEX610,200 lbs.3800 lb.6"1 / 2 "5000 lb.571NOK
LIFT-ALL 14IEEX2 Ståltau 2 fot | AC3DRN 2RU71 14IEEX22,600 lbs.960 lb.2"1 / 4 "1300 lb.210NOK
LIFT-ALL 14IEEX3 Ståltau 3 fot | AC3DRP 2RU72 14IEEX32,600 lbs.960 lb.3ft.1 / 4 "1300 lb.229NOK
LIFT-ALL 38IEEX2 Ståltau 2 fot | AC3DRQ 2RU73 38IEEX25,800 lbs.2200 lb.2"3 / 8 "2800 lb.283NOK
LIFT-ALL 12IEEX20 Sling Wire Tau 20 Fot | AC3DRR 2RU74 12IEEX2010,200 lbs.3800 lb.20ft.1 / 2 "5000 lb.1 011 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL 38EEX19 slyngetau 19 fot lengde vertikal kapasitet 2800 Lb
1 846 NOK / enhet