Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 109FB7 O-ring Dash 109 Viton 0.1 In Pk 500 | AF7CLG 20UU50

GRAINGER 109FB7 O-ring Dash 109 Viton 0.1 In Pk 500

På lager
Vare: AF7CLG Modell: 109FB7Kryssreferanse: 20UU50
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
891NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO-ring
Faktisk Inside Dia.0.299 "
Faktisk bredde0.103 "
AS568 Dash-nummer109
FARGEbrun
TverrsnittsformRund
durometer75 Shore A
Durometer vurderingMiddels hard
MaterialeViton
Nominell Inside Dia.5 / 16 "
Nominell utenfor dia.1 / 2 "
Nominell bredde3 / 32 "
Utenfor Dia.1 / 2 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Område-15 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926904510

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk Inside Dia.AS568 Dash-nummerSakNominell Inside Dia.Nominell utenfor dia.Utenfor Dia.pk. Antall.Pris
GRAINGER 110FB7 O-ring Dash 110 Viton 0.1 In Pk 10000 | AF7CLH 20UU51 110FB70.362 "110O-ring3 / 8 "9 / 16 "9 / 16 "1000015 941 NOK
GRAINGER 117FB7 O-ring Dash 117 Viton 0.1 I Pk 10000 | AF7CLJ 20UU52 117FB70.799 "117O-ring13 / 16 "1"1.5 "1000027 354 NOK
GRAINGER 118FB7 O-ring Dash 118 Viton 0.1 I Pk 5000 | AF7CLK 20UU53 118FB70.862 "118O-ring7 / 8 "1-1 / 16 "1-11 / 16 "500019 190 NOK
GRAINGER 011-060143 O Ring, Viton | CQ3NLH 24JH72 011-060143--O Ring---155NOK
GRAINGER 004-060113 O-Ring, Viton | CQ3NLM 24JH37 004-060113--O-ring---133NOK
GRAINGER AL-QC03/8V Viton O-ring, Viton O-ring | CQ3NUB 24JJ11 AL-QC03/8V--O-ring---121NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 109FB7 O-ring Dash 109 Viton 0.1 In Pk 500
891NOK /pakke