LIBERTY PUMPER LSG202M Kvernpumpe 2 HK 208 / 230V | AA2NUY 10V104

LIBERTY PUMPS LSG202M Kvernpumpe 2 HK 208/230V

På lager
Vare: AA2NUY Modell: LSG202MKryssreferanse: 10V104

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 897 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvernpumpe
amps15
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde25ft.
Diameter9"
Utslipp PT1-1 / 4 tommer
GPM for vann @ 10 ft av Head50
GPM for vann @ 100 ft av Head7
GPM for vann @ 15 ft av Head50
GPM for vann @ 20 ft av Head50
GPM for vann @ 25 ft av Head50
GPM for vann @ 30 ft av Head50
GPM for vann @ 40 ft av Head49
GPM for vann @ 5 ft av Head50
GPM for vann @ 50 ft av Head47
GPM for vann @ 60 ft av Head43
GPM for vann @ 70 ft av Head36
GPM for vann @ 80 ft av Head27
GPM for vann @ 90 ft av Head17
Høyde20.75 "
Housing Materialstøpejern
HP2
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
Maks. Hode108 ft
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 F
Motor turtall3450
Motor TypeCSCR
Fase1
RPM3450
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningSIC
Termisk beskyttelseJa
Spenning208/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.15
Skipets høyde (cm)57.15
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris
LIBERTY PUMPER LSG203M Kvernpumpe 2 HK 208-230 Spenning | AB4EHC 1XGC6 LSG203M5010.6Øvre og nedre ball504950474227 203 NOK
LIBERTY PUMPER LSG204M Kvernpumpe 2 HK 440-460 Spenning | AB4EHD 1XGC7 LSG204M505.3Øvre og nedre ball504950474227 203 NOK
LIBERTY PUMPER PRG101A Kvernpumpe Automatisk 115V | AB6JGH 21TN69 PRG101A3212Ball271544--17 984 NOK
LIBERTY PUMPER LSGX202A Kvernpumpe 208-230V 15 A Ph 1 | AC3VML 2WMN7 LSGX202A3915Øvre og nedre ball393939393838 134 NOK
LIBERTY PUMPER LSGX202M Kvernpumpe 208-230V 15 ampere Ph 1 | AC3VMM 2WMN8 LSGX202M3915Øvre og nedre ball393939393837 183 NOK
LIBERTY PUMPER LSGX203M Kvernpumpe 208-230V 10.6 ampere Ph 3 | AC3VMN 2WMN9 LSGX203M3910.6Øvre og nedre ball393939393838 581 NOK
LIBERTY PUMPER LSGX204M Kvernpumpe 460-480 5.3 ampere Ph 3 | AC3VMP 2WMP1 LSGX204M395.3Øvre og nedre ball393939393838 582 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIBERTY PUMPS LSG202M Kvernpumpe 2 HK 208/230V
27 897 NOK / enhet