LIBERTY PUMPER LSGX203M Kvernpumpe 208-230V 10.6 ampere Ph 3 | AC3VMN 2WMN9

LIBERTY PUMPS LSGX203M kvernpumpe 208-230V 10.6 ampere Ph 3

På lager
Vare: AC3VMN Modell: LSGX203MKryssreferanse: 2WMN9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 876 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvernpumpe
amps10.6
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeØvre og nedre ball
Ledningslengde25ft.
Diameter9 1 / 2 "
Utslipp PT1-1 / 4 tommer
GPM for vann @ 10 ft av Head39
GPM for vann @ 100 ft av Head26
GPM for vann @ 110 ft av Head23
GPM for vann @ 120 ft av Head20
GPM for vann @ 130 ft av Head16
GPM for vann @ 140 ft av Head14
GPM for vann @ 15 ft av Head39
GPM for vann @ 20 ft av Head39
GPM for vann @ 25 ft av Head39
GPM for vann @ 30 ft av Head39
GPM for vann @ 40 ft av Head39
GPM for vann @ 5 ft av Head39
GPM for vann @ 50 ft av Head39
GPM for vann @ 60 ft av Head38
GPM for vann @ 70 ft av Head36
GPM for vann @ 80 ft av Head33
GPM for vann @ 90 ft av Head29
Høyde19.5 "
Housing Materialstøpejern
HP2
Pumpehjulsmateriale440 rustfritt stål
Maks. Hode185 ft
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 F
Motor turtall3450
Motor Type3-fase
Off Point8 inn.
Perfekt15 inn.
Fase3
RPM3450
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningSiC / DVL
Termisk beskyttelseNei
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.37
Skipets høyde (cm)56.64
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 150 ft of Head (11)
    • GPM for vann @ 160 ft of Head (7)
    • GPM for vann @ 170 ft of Head (4)
    • GPM for vann @ 180 ft of Head (2)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris
LIBERTY PUMPER LSG202M Kvernpumpe 2 HK 208 / 230V | AA2NUY 10V104 LSG202M5015Ball504950474327 762 NOK
LIBERTY PUMPER LSG203M Kvernpumpe 2 HK 208-230 Spenning | AB4EHC 1XGC6 LSG203M5010.6Øvre og nedre ball504950474227 941 NOK
LIBERTY PUMPER LSG204M Kvernpumpe 2 HK 440-460 Spenning | AB4EHD 1XGC7 LSG204M505.3Øvre og nedre ball504950474227 941 NOK
LIBERTY PUMPER PRG101A Kvernpumpe Automatisk 115V | AB6JGH 21TN69 PRG101A3212Ball271544--17 391 NOK
LIBERTY PUMPER LSGX202A Kvernpumpe 208-230V 15 A Ph 1 | AC3VML 2WMN7 LSGX202A3915Øvre og nedre ball393939393837 458 NOK
LIBERTY PUMPER LSGX202M Kvernpumpe 208-230V 15 ampere Ph 1 | AC3VMM 2WMN8 LSGX202M3915Øvre og nedre ball393939393838 235 NOK
LIBERTY PUMPER LSGX204M Kvernpumpe 460-480 5.3 ampere Ph 3 | AC3VMP 2WMP1 LSGX204M395.3Øvre og nedre ball393939393837 876 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIBERTY PUMPS LSGX203M kvernpumpe 208-230V 10.6 ampere Ph 3
37 876 NOK / enhet