LIBERTY PUMPER PRG101A Kvernpumpe Automatisk 115V | AB6JGH 21TN69

LIBERTY PUMPS PRG101A Kvernpumpe Automatisk 115V

På lager
Vare: AB6JGH Modell: PRG101AKryssref: 21TN69

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 391 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvernpumpe
amps12
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde10ft.
Diameter11 "
Utslipp PT2 inn.
GPM for vann @ 10 ft av Head42
GPM for vann @ 15 ft av Head39
GPM for vann @ 20 ft av Head36
GPM for vann @ 25 ft av Head32
GPM for vann @ 30 ft av Head27
GPM for vann @ 40 ft av Head15
GPM for vann @ 5 ft av Head44
Høyde17.75 "
HP1
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
Maks. Hode50 ft.
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Degrees
Motor turtall3450
Motor TypeCSCR
Off Point6.5 inn.
Perfekt13.5 inn.
Fase1
RPM3450
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningSIC
Bytt TypeVidvinkel
Termisk beskyttelseJa
typenAutomatisk
Spenning115
Garanti3 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.31
Skipets høyde (cm)54.61
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris
LIBERTY PUMPER LSG202M Kvernpumpe 2 HK 208 / 230V | AA2NUY 10V104 LSG202M5015Ball504950474327 762 NOK
LIBERTY PUMPER LSG203M Kvernpumpe 2 HK 208-230 Spenning | AB4EHC 1XGC6 LSG203M5010.6Øvre og nedre ball504950474227 941 NOK
LIBERTY PUMPER LSG204M Kvernpumpe 2 HK 440-460 Spenning | AB4EHD 1XGC7 LSG204M505.3Øvre og nedre ball504950474227 941 NOK
LIBERTY PUMPER LSGX202A Kvernpumpe 208-230V 15 A Ph 1 | AC3VML 2WMN7 LSGX202A3915Øvre og nedre ball393939393837 458 NOK
LIBERTY PUMPER LSGX202M Kvernpumpe 208-230V 15 ampere Ph 1 | AC3VMM 2WMN8 LSGX202M3915Øvre og nedre ball393939393838 235 NOK
LIBERTY PUMPER LSGX203M Kvernpumpe 208-230V 10.6 ampere Ph 3 | AC3VMN 2WMN9 LSGX203M3910.6Øvre og nedre ball393939393837 876 NOK
LIBERTY PUMPER LSGX204M Kvernpumpe 460-480 5.3 ampere Ph 3 | AC3VMP 2WMP1 LSGX204M395.3Øvre og nedre ball393939393837 876 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIBERTY PUMPS PRG101A Kvernpumpe Automatisk 115V
17 391 NOK / enhet