LIBERTY PUMPER 2448LSG202 Kvernpakke Simplex | AE7KJA 5YU11

LIBERTY PUMPS 2448LSG202 Kvernpakke Simplex

På lager
Vare: AE7KJA Modell: 2448LSG202Kryssreferanse: 5YU11

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

101 039 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvernpumpesystem
amps15
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeØvre og nedre ball
Ledningslengde25ft.
Diameter9 1 / 2 "
Utslipp PT1-1 / 4 tommer
GPM for vann @ 10 ft av Head50
GPM for vann @ 100 ft av Head9
GPM for vann @ 15 ft av Head50
GPM for vann @ 20 ft av Head50
GPM for vann @ 25 ft av Head50
GPM for vann @ 30 ft av Head50
GPM for vann @ 40 ft av Head49
GPM for vann @ 5 ft av Head50
GPM for vann @ 50 ft av Head46
GPM for vann @ 60 ft av Head42
GPM for vann @ 70 ft av Head35
GPM for vann @ 80 ft av Head26
Høyde19.5 "
Housing Materialstøpejern
HP2
Pumpehjulsmateriale316 rustfritt stål
Maks. Hode108 ft
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 F
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Off Point8 inn.
Perfekt15 inn.
Fase1
RPM3450
Aksemateriale316 rustfritt stål
AkseltetningSilicon Carbide / Double Viton Lip
Bytt TypeTether
typenSimplex
Spenning208/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 103.5
Skipets høyde (cm)142.24
Skipets lengde (cm)80.01
Skipets bredde (cm)80.01
HS kode8413702090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris
LIBERTY PUMPER D3648LSG202 Grinder Pump Duplex 2 HP Float 208 / 230V | AA2NVL 10V136 D3648LSG2025015Ball5049504743199 566 NOK
RFQ
LIBERTY PUMPER D3672LSG202-48 Kvernpumpe tosidig 2 HK Høyde 72 tommer | AA2NVM 10V137 D3672LSG202-485015Ball5049504743201 494 NOK
RFQ
LIBERTY PUMPER P382XPRG101 Grinder Pump System Simplex 115V | AF7KPC 21TN73 P382XPRG1013212Ball271544--26 956 NOK
LIBERTY PUMPER P382XPRG102 Grinder Pump System Simplex 230V | AF7KPD 21TN74 P382XPRG102326Ball271544--29 110 NOK
LIBERTY PUMPER P682XPRG101 Grinder Pump System Duplex 115V | AF7KPE 21TN75 P682XPRG1013212Ball271544--63 942 NOK
LIBERTY PUMPER P682XPRG102 Grinder Pump System Duplex 230V | AF7KPF 21TN76 P682XPRG102326Ball271544--64 615 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIBERTY PUMPS 2448LSG202 Kvernpakke Simplex
101 039 NOK / enhet