LIBERTY PUMPER P682XPRG101 Grinder Pump System Duplex 115V | AF7KPE 21TN75

LIBERTY PUMPS P682XPRG101 Kvernpumpesystem Dupleks 115V

På lager
Vare: AF7KPE Modell: P682XPRG101Kryssref: 21TN75

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

63 942 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvernpumpesystem
amps12
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde10ft.
Diameter25 "
Utslipp PT2 inn.
GPM for vann @ 10 ft av Head42
GPM for vann @ 15 ft av Head39
GPM for vann @ 20 ft av Head36
GPM for vann @ 25 ft av Head32
GPM for vann @ 30 ft av Head27
GPM for vann @ 40 ft av Head15
GPM for vann @ 5 ft av Head44
Høyde24 "
HP1
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
Maks. Hode50 ft.
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Degrees
Motor turtall3450
Motor TypeCSCR
Off Point4.7 inn.
Perfekt11.7 inn.
Fase1
RPM3450
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningSIC
Bytt TypePanelstyrt
Termisk beskyttelseJa
typenDuplex
Spenning115
Garanti3 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.49
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)75.57
Skipets bredde (cm)82.55
HS kode8413702015

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris
LIBERTY PUMPER D3648LSG202 Grinder Pump Duplex 2 HP Float 208 / 230V | AA2NVL 10V136 D3648LSG2025015Ball5049504743199 566 NOK
RFQ
LIBERTY PUMPER D3672LSG202-48 Kvernpumpe tosidig 2 HK Høyde 72 tommer | AA2NVM 10V137 D3672LSG202-485015Ball5049504743201 494 NOK
RFQ
LIBERTY PUMPER 2448LSG202 Kvernpakke Simplex | AE7KJA 5YU11 2448LSG2025015Øvre og nedre ball5049504642101 039 NOK
LIBERTY PUMPER P382XPRG101 Grinder Pump System Simplex 115V | AF7KPC 21TN73 P382XPRG1013212Ball271544--26 956 NOK
LIBERTY PUMPER P382XPRG102 Grinder Pump System Simplex 230V | AF7KPD 21TN74 P382XPRG102326Ball271544--29 110 NOK
LIBERTY PUMPER P682XPRG102 Grinder Pump System Duplex 230V | AF7KPF 21TN76 P682XPRG102326Ball271544--64 615 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIBERTY PUMPS P682XPRG101 Kvernpumpesystem Dupleks 115V
63 942 NOK / enhet