LIBERTY PUMPER D3648LSG202 Grinder Pump Duplex 2 HP Float 208 / 230V | AA2NVL 10V136

LIBERTY PUMPS D3648LSG202 Kvernpumpe Dupleks 2 HK Flottør 208/230V

Vare: AA2NVL Modell: D3648LSG202Kryssreferanse: 10V136
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

199 566 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvernpumpesystem
amps15
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde25ft.
Diameter44 "
Utslipp PT2 inn.
GPM for vann @ 10 ft av Head50
GPM for vann @ 100 ft av Head7
GPM for vann @ 15 ft av Head50
GPM for vann @ 20 ft av Head50
GPM for vann @ 25 ft av Head50
GPM for vann @ 30 ft av Head50
GPM for vann @ 40 ft av Head49
GPM for vann @ 5 ft av Head50
GPM for vann @ 50 ft av Head47
GPM for vann @ 60 ft av Head43
GPM for vann @ 70 ft av Head36
GPM for vann @ 80 ft av Head27
GPM for vann @ 90 ft av Head17
Høyde48 "
HP2
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
Maks. Hode106 ft
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 F
Motor turtall3450
Motor TypeCSCR
Off Point13 inn.
Perfekt25 inn.
Fase1
RPM3450
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningSIC
Bytt TypeFlyte
Termisk beskyttelseJa
typenDuplex
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 226.8
Skipets høyde (cm)193.04
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)111.76
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris
LIBERTY PUMPER D3672LSG202-48 Kvernpumpe tosidig 2 HK Høyde 72 tommer | AA2NVM 10V137 D3672LSG202-485015Ball5049504743201 494 NOK
RFQ
LIBERTY PUMPER 2448LSG202 Kvernpakke Simplex | AE7KJA 5YU11 2448LSG2025015Øvre og nedre ball5049504642101 039 NOK
LIBERTY PUMPER P382XPRG101 Grinder Pump System Simplex 115V | AF7KPC 21TN73 P382XPRG1013212Ball271544--26 956 NOK
LIBERTY PUMPER P382XPRG102 Grinder Pump System Simplex 230V | AF7KPD 21TN74 P382XPRG102326Ball271544--29 110 NOK
LIBERTY PUMPER P682XPRG101 Grinder Pump System Duplex 115V | AF7KPE 21TN75 P682XPRG1013212Ball271544--63 942 NOK
LIBERTY PUMPER P682XPRG102 Grinder Pump System Duplex 230V | AF7KPF 21TN76 P682XPRG102326Ball271544--64 615 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIBERTY PUMPS D3648LSG202 Kvernpumpe Dupleks 2 HK Flottør 208/230V
199 566 NOK / enhet