LEESON 131515.00 C182C17DB8A Definitive Purpose Motor | AJ2RRM C182C17DB8A

LEESON 131515.00 C182C17DB8A Definite Purpose Motor

På lager
Vare: AJ2RRM Modell: 131515.00Kryssreferanse: C182C17DB8A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 561 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Montering180-006
KodeK
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame182T
Forsterker med full belastning24.5 / 13-12.4
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.49
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor74
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 1 / 8 "
typenCD
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.55
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 72
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 004003
    • Svikling: C842
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 27 / 14-13.5

Produktvarianter

ProduktModellSmøringMonteringFrameMotor termisk beskyttelsePower FactorbeskyttelseRotasjonRPMPris
LEESON 110222.00 M6C34DB13H Enfasemotor | AJ2QBF M6C34DB13H 110222.00Polyrex EM-56YCEJ31CA90MANUELLSELEKTIV CCW36006 824 NOK
LEESON 110232.00 M6C34DB11H Enfasemotor | AJ2QBG M6C34DB11H 110232.00Polyrex EM-56CEJ36CA80MANUELLSELEKTIV CW36006 091 NOK
LEESON 111275.00 P6K34DB5F Enfasemotor | AJ2QEV P6K34DB5F 111275.00Polyrex EM-56YBEJ34DB95MANUELLSELEKTIV CW36007 682 NOK
LEESON 120004.00 P145K17DB3K Enfasemotor | AJ2REL P145K17DB3K 120004.00Polyrex EM042505G145TCEJ38CA73MANUELLSELEKTIV CCW18009 196 NOK
LEESON 120554.00 P145K34DB1D generell motor | AJ2RFV P145K34DB1D 120554.00Polyrex EM-145TBRJ34DB95MANUELLSELEKTIV CW360014 181 NOK
LEESON 131534.00 C184C17DB19A Motor med bestemt formål | AJ2RRX 184TCDW7026 131534.00Polyrex EM180-006184T-76-SELEKTIV CCW18008 931 NOK
LEESON 131536.00 P182C17DB10A Definitiv formålsmotor | AJ2RRZ P182C17DB10A 131536.00Polyrex EM180-006182TBRJ40DB74MANUELLSELEKTIV CCW18009 160 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 131515.00 C182C17DB8A Definite Purpose Motor
8 561 NOK / enhet