LEESON 110222.00 M6C34DB13H Enfasemotor | AJ2QBF M6C34DB13H

LEESON 110222.00 M6C34DB13H Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2QBF Modell: 110222.00Kryssreferanse: M6C34DB13H

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 587 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
KodeG
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56Y
Forsterker med full belastning15
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW2.24
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCEJ31CA
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor90
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenCD
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)20.17

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: 17.8
    • Eff 100%: 76
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 004001
    • Svikling: C632214
    • GRUPP: 2
    • Maling: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellSmøringMonteringFrameMotor termisk beskyttelsePower FactorbeskyttelseRotasjonRPMPris
LEESON 110232.00 M6C34DB11H Enfasemotor | AJ2QBG M6C34DB11H 110232.00Polyrex EM-56CEJ36CA80MANUELLSELEKTIV CW36006 766 NOK
LEESON 111275.00 P6K34DB5F Enfasemotor | AJ2QEV P6K34DB5F 111275.00Polyrex EM-56YBEJ34DB95MANUELLSELEKTIV CW36009 416 NOK
LEESON 120004.00 P145K17DB3K Enfasemotor | AJ2REL P145K17DB3K 120004.00Polyrex EM042505G145TCEJ38CA73MANUELLSELEKTIV CCW180011 275 NOK
LEESON 120554.00 P145K34DB1D generell motor | AJ2RFV P145K34DB1D 120554.00Polyrex EM-145TBRJ34DB95MANUELLSELEKTIV CW360013 097 NOK
LEESON 131515.00 C182C17DB8A Definitive Purpose Motor | AJ2RRM C182C17DB8A 131515.00Polyrex EM180-006182T-74-SELEKTIV CCW180010 577 NOK
LEESON 131534.00 C184C17DB19A Motor med bestemt formål | AJ2RRX 184TCDW7026 131534.00Polyrex EM180-006184T-76-SELEKTIV CCW18009 080 NOK
LEESON 131536.00 P182C17DB10A Definitiv formålsmotor | AJ2RRZ P182C17DB10A 131536.00Polyrex EM180-006182TBRJ40DB74MANUELLSELEKTIV CCW180011 316 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 110222.00 M6C34DB13H Enfasemotor
7 587 NOK / enhet