LEESON 100362.00 C4C34NB2E Enfasemotor | AJ2PHQ C4C34NB2E

LEESON 100362.00 C4C34NB2E Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2PHQ Modell: 100362.00Kryssref.: C4C34NB2E

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
MonteringLO100362
KodeL
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame48
Forsterker med full belastning4 / 2
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 246
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor85
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
typenCN
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)20.02

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 69
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Svikling: CE482249
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorMonteringFrameRPMServicefaktorSkaft Dia.Forsterker med full belastningHPPris
LEESON 092011.00 C42C34NB1F Enfasemotor | AJ2PDX C42C34NB1F 092011.0072LB-1354236001.03 / 8 "2.5 / 1.251/64 695 NOK
LEESON 100361.00 C4C17NB4H Enfasemotor | AJ2PHP C4C17NB4H 100361.0057LO1003614818001.151 / 2 "4.6 / 2.4-2.31/43 838 NOK
LEESON 102912.00 C4C17NH7B Enfasemotor | AJ2PPU C4C17NH7B 102912.0063LO102912S5618001.155 / 8 "5.2 / 2.61/34 246 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 100362.00 C4C34NB2E Enfasemotor
4 786 NOK / enhet