LEESON 100361.00 C4C17NB4H Enfasemotor | AJ2PHP C4C17NB4H

LEESON 100361.00 C4C17NB4H Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2PHP Modell: 100361.00Kryssreferanse: C4C17NB4H

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 838 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
MonteringLO100361
KodeN
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame48
Forsterker med full belastning4.6 / 2.4-2.3
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 187
SmøringMULTEMP SRL
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor57
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 / 2 "
typenCN
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)20.02

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 62
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Svikling: CE484249
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 4.8 / 2.4-2.3

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorMonteringFrameRPMServicefaktorSkaft Dia.Forsterker med full belastningHPPris
LEESON 092011.00 C42C34NB1F Enfasemotor | AJ2PDX C42C34NB1F 092011.0072LB-1354236001.03 / 8 "2.5 / 1.251/64 695 NOK
LEESON 100362.00 C4C34NB2E Enfasemotor | AJ2PHQ C4C34NB2E 100362.0085LO1003624836001.01 / 2 "4 / 21/34 786 NOK
LEESON 102912.00 C4C17NH7B Enfasemotor | AJ2PPU C4C17NH7B 102912.0063LO102912S5618001.155 / 8 "5.2 / 2.61/34 246 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 100361.00 C4C17NB4H Enfasemotor
3 838 NOK / enhet