LEESON 092011.00 C42C34NB1F Enfasemotor | AJ2PDX C42C34NB1F

LEESON 092011.00 C42C34NB1F Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2PDX Modell: 092011.00Kryssref: C42C34NB1F

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 695 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
MonteringLB-135
KodeN
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame42
Forsterker med full belastning2.5 / 1.25
HP1/6
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.13
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor72
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.3 / 8 "
typenCN
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)20.17

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 60
    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 004003
    • Svikling: C4728
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorMonteringFrameRPMServicefaktorSkaft Dia.Forsterker med full belastningHPPris
LEESON 100361.00 C4C17NB4H Enfasemotor | AJ2PHP C4C17NB4H 100361.0057LO1003614818001.151 / 2 "4.6 / 2.4-2.31/43 838 NOK
LEESON 100362.00 C4C34NB2E Enfasemotor | AJ2PHQ C4C34NB2E 100362.0085LO1003624836001.01 / 2 "4 / 21/34 786 NOK
LEESON 102912.00 C4C17NH7B Enfasemotor | AJ2PPU C4C17NH7B 102912.0063LO102912S5618001.155 / 8 "5.2 / 2.61/34 246 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 092011.00 C42C34NB1F Enfasemotor
4 695 NOK / enhet