LABCONCO 7989600 Vakuumkonsentratorsystem Proteomic | AH9UJR 41V540

LABCONCO 7989600 Vacuum Concentrator System Proteomic

På lager
Vare: AH9UJR Modell: 7989600Kryssreferanse: 41V540

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

330 506 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumkonsentratorsystem
Forsterker AC12
KapasitetOpptil 132 prøver
FARGEHvit og blå
SamsvarETL og ETL-C
Diameter21.7
Høyde16.6
HolderOpptil 132 prøver
MaterialeRustfritt, pulverlakkert stål
Maks. Temp.100 Degrees
Maksimal RCF1725 rpm
Maksimal reagensrørstørrelseVarierer
Motor TypeBrushless Motor
Speed1725 rpm
Speed ​​ControlOpptil 1725 o / min
Temp. Område0 til 100 grader
Tube SizeOpptil 132 prøver
typenProteomisk
Spenning (AC)115
Bredde14.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 91.8
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)86.36
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeHolderTube SizetypenBreddePris
LABCONCO 7983013 Vakuumkonsentratorsystem Syrebestandig | AH9UJL 41V535 798301320 "11.7 "12 til 13 mm rotor12 til 13 mm rotorSyrebestandig15 "371 033 NOK
LABCONCO 7982010 Vakuumkonsentratorsystem Vannig | AH9UJM 41V536 798201021.7 "16.6 "12 til 13 mm rotor12 til 13 mm rotorvandig14.3 "246 627 NOK
LABCONCO 7812010 Vacuum Concentrator System Mobile | AH9UJP 41V538 781201027.9 "38.2 "92+ 12 x 75 mm rørAllsidigMobil14.1 "287 534 NOK
LABCONCO 7812015 CentriVap mobilsystem med varmeforsterker | AH9UJQ 41V539 781201527.938.292+ 12 x 75 mm rørAllsidigMobilt system med varmeforsterker14.1 "319 737 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LABCONCO 7989600 Vacuum Concentrator System Proteomic
330 506 NOK / enhet