LABCONCO 7812015 CentriVap mobilsystem med varmeforsterker | AH9UJQ 41V539

LABCONCO 7812015 CentriVap mobilsystem med varmeforsterker

På lager
Vare: AH9UJQ Modell: 7812015Kryssreferanse: 41V539

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

319 737 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumkonsentratorsystem
Forsterker AC12
KapasitetOpptil 132 prøver
FARGEHvit og blå
SamsvarETL og ETL-C
Diameter27.9
Høyde38.2
Holder92+ 12 x 75 mm rør
MaterialeRustfritt, pulverlakkert stål
Maks. Temp.100 Degrees
Maksimal RCF1725 rpm
Maksimal reagensrørstørrelseVarierer
Motor TypeBrushless Motor
Speed1725 rpm
Speed ​​ControlOpptil 1725 o / min
Temp. Område0 til 100 grader
Tube SizeAllsidig
typenMobilt system med varmeforsterker
Spenning (AC)115
Bredde14.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 95.256
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeHolderTube SizetypenBreddePris
LABCONCO 7983013 Vakuumkonsentratorsystem Syrebestandig | AH9UJL 41V535 798301320 "11.7 "12 til 13 mm rotor12 til 13 mm rotorSyrebestandig15 "371 033 NOK
LABCONCO 7982010 Vakuumkonsentratorsystem Vannig | AH9UJM 41V536 798201021.7 "16.6 "12 til 13 mm rotor12 til 13 mm rotorvandig14.3 "246 627 NOK
LABCONCO 7812010 Vacuum Concentrator System Mobile | AH9UJP 41V538 781201027.9 "38.2 "92+ 12 x 75 mm rørAllsidigMobil14.1 "287 534 NOK
LABCONCO 7989600 Vakuumkonsentratorsystem Proteomic | AH9UJR 41V540 798960021.716.6Opptil 132 prøverOpptil 132 prøverProteomisk14.3 "330 506 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LABCONCO 7812015 CentriVap mobilsystem med varmeforsterker
319 737 NOK / enhet