Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4PDG3 ladeslange 6 tommers forlengelse gul | AD9BZL

DAYTON 4PDG3 ladeslange 6 tommers forlengelse gul

På lager
Vare: AD9BZL Modell: 4PDG3
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
200NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeutvidelse
Vinkel30 Degrees
Burst Press4000 PSI
FARGEGul
Tilkoblingsstørrelse1/4 "SAE
Lengde6"
Antall slanger1
typenKjøleskap og klimaanlegg
Arbeids press800 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode4009320050
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4PDG3 ladeslange 6 tommers forlengelse gul
200NOK / enhet