Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 105 generell smøremiddelsprøyte, 0.5 oz.

På lager
Vare: CE7NWP Modell: GPL 105Kryssref: 35RT68
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
616NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidemiddel
BasePFPE
Klasse/klasseNSF H1, ISO 150 klasse
Containerstørrelse0.5 oz.
container typesprøyte
Maks. Driftstemperatur-33 grader F
Mfr. SerieGPL 105
Min. Driftstemperatur400 grader F
Viskositet @ 100C18 cSt
Viskositet @ 40C160 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 105 generell smøreoljesprøyte for smøring av lagre, ventiler og tetninger
    • Utstyrt med PFPE baseolje for å tåle temperaturer fra -33 til 400 grader F
    • Gir en viskositet på 160 cSt ved 40 grader C
    • Opprettholder smøring i ekstrem varme med sterke kjemikalier og under tung belastning
    • Ikke reaktivt mot plast og elastomerer
    • Oppfyller NSF H1 standarder

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 105 smørespann for generell bruk, 0.5 kg | CE7NWE 35RT78 GPL 1050.5kgspann7 784 NOK
KRYTOX GPL 105 Droppflaske for generell smøremiddel, 8 oz. | CE7NWF 35RT77 GPL 1058 oz.Dropperflaske4 213 NOK
KRYTOX GPL 105 neseflaske for generell smøremiddel, 4 oz. | CE7NWG 35RT76 GPL 1054 oz.Nåle neseflaske2 294 NOK
KRYTOX GPL 105 neseflaske for generell smøremiddel, 2 oz. | CE7NWJ 35RT74 GPL 1052 oz.Nåle neseflaske2 027 NOK
KRYTOX GPL 105 neseflaske for generell smøremiddel, 1 oz., -33 til 400 grader. F | CE7NWL 35RT71 GPL 1051 Oz.Nåle neseflaske820NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 105 generell smøremiddelsprøyte, 0.5 oz.
616NOK / enhet