Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 105 smørespann for generell bruk, 0.5 kg | CE7NWE 35RT78

KRYTOX GPL 105 smørespann for generell bruk, 0.5 kg

På lager
Vare: CE7NWE Modell: GPL 105Kryssref: 35RT78
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
7 784 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidemiddel
BasePFPE
Klasse/klasseNSF H1, ISO 150 klasse
Containerstørrelse0.5kg
container typespann
Maks. Driftstemperatur-33 grader F
Mfr. SerieGPL 105
Min. Driftstemperatur400 grader F
Viskositet @ 100C18 cSt
Viskositet @ 40C160 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktdetaljer:

Krytox GPL 105 generell smøremiddel brukes i bil-, romfarts- og elektronikkapplikasjoner for overlegen smøring, som sikrer redusert friksjon og korrosjonsmotstand.

Egenskaper:

  • Dette generelle smøremiddelet kommer med en PFPE smøremiddelbase for vanntett smøring.
  • Den kommer i en 0.5 kg beholder, nærmere bestemt en spann.
  • Dette smøremidlet tåler driftstemperaturer fra -33 til 400 grader F.
  • Den er NSF H1-sertifisert, noe som gjør den ideell for bruk i næringsmiddelkvalitet.
  • Dette smøremidlet er i samsvar med 50 statlige VOC-forskrifter, med et VOC-innhold på 0 prosent.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan heller jeg Krytox GPL 105 generell smøremiddel på et kjøretøy?

A.

  • Identifiser smørepunktene på kjøretøyet.
  • Sørg for at kjøretøyet er kjølig og at motoren er av.
  • Rist Krytox GPL 105 smøremiddelbeholderen godt.
  • Åpne beholderen og påfør en liten mengde direkte på smørepunktet.
  • Bruk en ren, lofri klut eller applikator for å spre og jevnt belegge området.
  • Tørk av overflødig smøremiddel.
  • Lukk beholderen godt og oppbevar den på et kjølig, tørt sted.

Sp. Hvordan renser jeg flekkene av dette smøremiddelet?

A.

  • Tørk overflødig smøremiddel med en ren klut.
  • Påfør et avfettingsmiddel på flekken.
  • Skrubb forsiktig med en myk børste.
  • Skyll med varmt vann.
  • Gjenta om nødvendig.
  • Vask stoffflekker eller bruk løsemiddel for harde overflater.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby GPL 105 smøremidler med andre typer beholdere?

A. Ja, kunder kan velge Krytox GPL-105-CE4TRU i en dråpeflaske, GPL-105-CE4TRX i en nåle neseflaske og GPL-105-CE4TTC i en sprøyte i henhold til brukerens krav.

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 105 Droppflaske for generell smøremiddel, 8 oz. | CE7NWF 35RT77 GPL 1058 oz.Dropperflaske4 213 NOK
KRYTOX GPL 105 neseflaske for generell smøremiddel, 4 oz. | CE7NWG 35RT76 GPL 1054 oz.Nåle neseflaske2 294 NOK
KRYTOX GPL 105 neseflaske for generell smøremiddel, 2 oz. | CE7NWJ 35RT74 GPL 1052 oz.Nåle neseflaske2 027 NOK
KRYTOX GPL 105 neseflaske for generell smøremiddel, 1 oz., -33 til 400 grader. F | CE7NWL 35RT71 GPL 1051 Oz.Nåle neseflaske820NOK
KRYTOX GPL 105 generell smøremiddelsprøyte, 0.5 oz. | CE7NWP 35RT68 GPL 1050.5 oz.sprøyte616NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 105 smørespann for generell bruk, 0.5 kg
7 784 NOK / enhet