Krytox GPL 105 er et høyytelses PTFE oljesmøremiddel. Dette smøremiddelet anbefales for fjærer og lineære brytere. Det er en klar, fargeløs, fluorert syntetisk olje som er ikke-reaktiv, ikke-brennbar og trygg for bruksområder som involverer kjemikalier eller oksygen.
Egenskaper:
- Ikke-brennbar løsning vil ikke brenne, selv i 100 % flytende eller gassformig oksygen.
- Kompatibel med alle elastomere tetninger og ingeniørplast.
- Kjemisk inert mot praktisk talt alle kjemikalier, inkludert oksygen, klor, svovelsyre og salpetersyre.
- Uløselig i de fleste løsemidler og dampbestandig.
- Har lav overflatespenning og fukter lett metalliske overflater.
- Ingen effekt på metaller ved temperaturer opp til 288 grader C (550 grader F).
- Holder lenger, så det trengs mindre smøremiddel.
- Ikke giftig og frigjør ikke flyktige organiske forbindelser til atmosfæren.
- Kombinerer stabilitet, ytelse ved høy temperatur og kjemisk treghet med enestående smøring.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke forholdsregler må man ta når man bruker Krytox 105 smøremiddel?
A. - GPL 105 smøremiddel er motstandsdyktig mot mange løsemidler og kan ikke rengjøres med såpe og vann.
- Søl er ekstremt vanskelig å rydde opp og bør tørkes ned med en ren mikrofiberklut.
- Bruk hansker og dekk arbeidsflaten med et beskyttende plastark.
Sp. Er det nødvendig med kontinuerlig smøring hvis Krytox-smøremidler brukes?
A. I de fleste bruksområder kan tiden mellom ettersmøring forlenges med måneder eller år. Når korrugatorer brukes til lagerapplikasjoner, kreves det vanligvis ettersmøring hver tredje til tolvte måned, avhengig av utstyrets driftshastighet. Fordi Krytox smøremidler er ekstremt langvarige, kan gjensmøring unngås helt i forseglede systemer.
Sp. Kan Krytox-fett blandes med andre fettstoffer?
A. Til tross for at Krytox-fettet ikke vil reagere med andre fettstoffer, brytes ned eller forårsake farlige reaksjoner, vil det ikke forhindre at det andre smøremidlet brytes ned på grunn av varme og oksidasjon. Krytox smøremidler skal ikke blandes med olje eller fett som inneholder ikke-perfluorpolyeter (PFPE).