Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2RAE6 konisk stift Standard karbonstål #9 x 6 1/2 tomme Lengde | AC3BCL

APPROVED VENDOR 2RAE6 konisk pinne standard karbonstål #9 x 6 1/2 tomme lengde

På lager
Vare: AC3BCL Modell: 2RAE6
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
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.591 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde6.5 "
Størrelse#9
Liten endedia.0.456 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RAE6 konisk pinne standard karbonstål #9 x 6 1/2 tomme lengde
86NOK / enhet