Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 105 neseflaske for generell smøremiddel, 4 oz. | CE7NWG 35RT76

KRYTOX GPL 105 neseflaske for generell smøremiddel, 4 oz.

På lager
Vare: CE7NWG Modell: GPL 105Kryssref: 35RT76
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
2 294 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidemiddel
BasePFPE
Klasse/klasseNSF H1, ISO 150 klasse
Containerstørrelse4 oz.
container typeNåle neseflaske
Maks. Driftstemperatur-33 grader F
Mfr. SerieGPL 105
Min. Driftstemperatur400 grader F
Viskositet @ 100C18 cSt
Viskositet @ 40C160 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 105 smøreolje ideell for smøring av pumper, kjeder, lagre og spindler for bil- og matforedlingsoperasjoner
    • Har kjemisk inert og ikke-brennbar perfluorpolyeterbase, ideell for miljøer med svært reaktive kjemikalier og flyktige gasser
    • NSF H1 mat sertifisert
    • Tåler et temperaturområde på -33 til 400 grader F

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 105 smørespann for generell bruk, 0.5 kg | CE7NWE 35RT78 GPL 1050.5kgspann7 784 NOK
KRYTOX GPL 105 Droppflaske for generell smøremiddel, 8 oz. | CE7NWF 35RT77 GPL 1058 oz.Dropperflaske4 213 NOK
KRYTOX GPL 105 neseflaske for generell smøremiddel, 2 oz. | CE7NWJ 35RT74 GPL 1052 oz.Nåle neseflaske2 027 NOK
KRYTOX GPL 105 neseflaske for generell smøremiddel, 1 oz., -33 til 400 grader. F | CE7NWL 35RT71 GPL 1051 Oz.Nåle neseflaske820NOK
KRYTOX GPL 105 generell smøremiddelsprøyte, 0.5 oz. | CE7NWP 35RT68 GPL 1050.5 oz.sprøyte616NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 105 neseflaske for generell smøremiddel, 4 oz.
2 294 NOK / enhet