Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KINEDYNE 10039GRA spaklastbinder festet 5400 lb. | AB6YAJ 22P609

KINEDYNE 10039GRA Lever Load Binder Fast 5400 Lb.

På lager
Vare: AB6YAJ Modell: 10039GRAKryssreferanse: 22P609

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
665NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpak belastningsbindemiddel
HåndtakstypeFikset
Arbeidsbelastningsgrense5400 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1175
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8431100090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Handelsstørrelse G30 / G43 (3/8 ")
    • Handelsstørrelse G70 (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellArbeidsbelastningsgrensePris
KINEDYNE 10036GRA Spakbelastningsbind fast 5400 Lb. | AB6YAH 22P608 10036GRA5400 lb.510NOK
KINEDYNE 10049GRA Spakbelastningsbinder fast 5400 Lb. | AB6YAK 22P610 10049GRA5400 lb.697NOK
KINEDYNE 10036HDGRA Håndtakbelastning fast 9200 Lb. | AB6YAM 22P612 10036HDGRA9200 lb.814NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KINEDYNE 10039GRA Lever Load Binder Fast 5400 Lb.
665NOK / enhet