KINEDYNE 10036HDGRA Håndtakbelastning fast 9200 Lb. | AB6YAM 22P612

KINEDYNE 10036HDGRA Lever Load Binder Fast 9200 Lb.

På lager
Vare: AB6YAM Modell: 10036HDGRAKryssreferanse: 22P612

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

941NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpak belastningsbindemiddel
HåndtakstypeFikset
Arbeidsbelastningsgrense9200 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.49
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Handelsstørrelse G30 / G43 (1/2 ")
    • Handelsstørrelse G70 (3/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellArbeidsbelastningsgrensePris
KINEDYNE 10036GRA Spakbelastningsbind fast 5400 Lb. | AB6YAH 22P608 10036GRA5400 lb.591NOK
KINEDYNE 10039GRA spaklastbinder festet 5400 lb. | AB6YAJ 22P609 10039GRA5400 lb.772NOK
KINEDYNE 10049GRA Spakbelastningsbinder fast 5400 Lb. | AB6YAK 22P610 10049GRA5400 lb.808NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KINEDYNE 10036HDGRA Lever Load Binder Fast 9200 Lb.
941NOK / enhet