Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KINEDYNE 10049GRA Spakbelastningsbinder fast 5400 Lb. | AB6YAK 22P610

KINEDYNE 10049GRA Lever Load Binder Fast 5400 Lb.

På lager
Vare: AB6YAK Modell: 10049GRAKryssreferanse: 22P610

Få tak i det Mai 6, mandag
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
808NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpak belastningsbindemiddel
HåndtakstypeFikset
Arbeidsbelastningsgrense5400 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.545
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)49.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Handelsstørrelse G30 / G43 (3/8 ")
    • Handelsstørrelse G70 (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellArbeidsbelastningsgrensePris
KINEDYNE 10036GRA Spakbelastningsbind fast 5400 Lb. | AB6YAH 22P608 10036GRA5400 lb.591NOK
KINEDYNE 10039GRA spaklastbinder festet 5400 lb. | AB6YAJ 22P609 10039GRA5400 lb.772NOK
KINEDYNE 10036HDGRA Håndtakbelastning fast 9200 Lb. | AB6YAM 22P612 10036HDGRA9200 lb.941NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KINEDYNE 10049GRA Lever Load Binder Fast 5400 Lb.
808NOK / enhet