VESTIL PC-serien allsidige plattformtrucker med nedfellbart håndtak


filtre
Caster Dia .: 5" , hjulmateriale: polyuretan , Farge: Grå , Dekkhøyde: 6" , Dekklengde: 31 1 / 2 " , Dekkbredde: 20 1 / 2 " , Vektgrense: 500 lbs. , Materiale: Polyetylen med høy tetthet , Maks. Plattformhøyde: 6" , Antall batteri: Nei , Antall hjul: 4 , Total høyde: 11 " , Total lengde: 31.5 " , Total bredde: 20.5 " , Plattformhøyde: 6" , Plattformlengde: 31.5 " , Plattformmateriale: Polyetylen med høy tetthet , Plattformbredde: 20.5 " , Strømkilde: Håndbok
StilModellHåndtak HøydetrekkHåndtakshøyde skyverHåndtakstypeInkludererPris (eks. mva)
A
PC-25
32 5 / 8 "36 1 / 2 "standard(1) 36-1/2" Høyde Trekk/Push-håndtak2 202 NOK
B
PC-60
35 5 / 8 "38 "ergonomisk(1) 38" høyde ergonomisk håndtak2 576 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?