Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 50020 Center Reamer Sett 5-delt 3 fløyter 100 grader Hss | AD7PVJ 4FVD5

KEO 50020 Senterrømmersett 5 deler 3 fløyter 100 grader Hss

På lager
Vare: AD7PVJ Modell: 50020Kryssreferanse: 4FVD5
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
1 964 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenterreamersett
Finishubestrøket
Inkludert vinkel100 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Antall stykker5
Størrelser inkludert1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishInkludert vinkelMaterialePris
KEO 50026 Senterrømmersett 5 deler 3 fløyter 60 grader Hss | AA9GWU 1DBT7 50026ubestrøket60 graderHigh Speed ​​Steel1 964 NOK
KEO 50028 Senterrømmersett 5 deler 3 fløyter 82 grader Hss | AA9GWV 1DBT8 50028ubestrøket82 graderHigh Speed ​​Steel1 964 NOK
KEO 50029 Senterrømmersett 5 deler 3 fløyter 90 grader Hss | AA9GWW 1DBT9 50029ubestrøket90 graderHigh Speed ​​Steel1 964 NOK
KEO 50036 Senterrømmersett 5 deler 3 fløyter 60 grader koboltstål | AD3FCZ 3YRG5 50036Bright60 graderKobolt2 258 NOK
KEO 50038 Senterreamersett 5 deler 3 fløyter 82 grader koboltstål | AD3FDA 3YRG6 50038Bright82 graderKobolt2 258 NOK
KEO 50039 Senterreamersett 5 deler 3 fløyter 90 grader koboltstål | AD3FDB 3YRG7 50039Bright90 graderKobolt2 258 NOK
KEO 50030 Senterreamersett 5 deler 3 fløyter 100 grader koboltstål | AD3FDC 3YRG8 50030Bright100 graderKobolt2 258 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 50020 Senterrømmersett 5 deler 3 fløyter 100 grader Hss
1 964 NOK / enhet