Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 50039 Senterreamersett 5 deler 3 fløyter 90 grader koboltstål | AD3FDB 3YRG7

KEO 50039 Center Reamer Sett 5 deler 3 fløyter 90 grader koboltstål

På lager
Vare: AD3FDB Modell: 50039Kryssreferanse: 3YRG7

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 258 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenterreamersett
FinishBright
Inkludert vinkel90 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter3
Antall stykker5
Størrelser inkludert1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishInkludert vinkelMaterialePris
KEO 50026 Senterrømmersett 5 deler 3 fløyter 60 grader Hss | AA9GWU 1DBT7 50026ubestrøket60 graderHigh Speed ​​Steel1 964 NOK
KEO 50028 Senterrømmersett 5 deler 3 fløyter 82 grader Hss | AA9GWV 1DBT8 50028ubestrøket82 graderHigh Speed ​​Steel1 964 NOK
KEO 50029 Senterrømmersett 5 deler 3 fløyter 90 grader Hss | AA9GWW 1DBT9 50029ubestrøket90 graderHigh Speed ​​Steel1 964 NOK
KEO 50036 Senterrømmersett 5 deler 3 fløyter 60 grader koboltstål | AD3FCZ 3YRG5 50036Bright60 graderKobolt2 258 NOK
KEO 50038 Senterreamersett 5 deler 3 fløyter 82 grader koboltstål | AD3FDA 3YRG6 50038Bright82 graderKobolt2 258 NOK
KEO 50030 Senterreamersett 5 deler 3 fløyter 100 grader koboltstål | AD3FDC 3YRG8 50030Bright100 graderKobolt2 258 NOK
KEO 50031 Senterreamersett 5 deler 3 fløyter 110 grader koboltstål | AD3FDD 3YRG9 50031Bright110 graderKobolt2 258 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 50039 Center Reamer Sett 5 deler 3 fløyter 90 grader koboltstål
2 258 NOK / enhet