Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07041.120.0100 Pistolhodehette Skrue Stål M12 x 1.25X100Mm, 10PK | AH7TVA 38CY33

GRAINGER M07041.120.0100 Hylsehodehette Skrue Stål M12 x 1.25X100Mm, 10PK

På lager
Vare: AH7TVA Modell: M07041.120.0100Kryssref: 38CY33 / 164J02
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
380NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.25
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.18mm
Hodehøyde12mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde100ft.
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk ekstra fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9824
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.67

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07041.120.0100 Hylsehodehette Skrue Stål M12 x 1.25X100Mm, 10PK
380NOK /pakke