Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS 125B kobling, 1 x 1-1/4 tommer, 125 Psi polypropylen | AA9KNA 1DPK7

BANJO FITTINGS 125B kobling, 1 x 1-1/4 tomme, 125 psi polypropylen

På lager
Vare: AA9KNA Modell: 125BKryssreferanse: 1DPK7
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
218NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
TilkoblingstypeKvinnelig kobler x MNPT
Koblingsstørrelse1"
KoblingstypeB
PakningsmaterialeEPDM
Slangestørrelse1 1 / 4 "
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk300 psi
Maksimalt trykk125 psi
Rørstørrelse1.25 "
Størrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8479909496
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTilkoblingstypeKoblingsstørrelseStørrelseStiltypenKoblingstypeSlangestørrelsePris
BANJO FITTINGS 050C Coupler 3/4 x 1/2 Inch 125 Psi Polypropylen | AA9KME 1DPH6 050C1 / 2 "Kvinnelig kobling x slangeskaft3 / 4 "3 / 4 "--C1 / 2 "161NOK
BANJO FITTINGS 050D Coupler 3/4 x 1/2 Inch 125 Psi Polypropylen | AA9KMF 1DPH7 050D1 / 2 "Kvinnelig kobler x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D1 / 2 "176NOK
BANJO FITTINGS 075C kobling 3/4 x 3/4 tommer, 125 Psi polypropylen | AA9KMJ 1DPJ1 075C3 / 4 "Kvinnelig kobling x slangeskaft3 / 4 "3 / 4 "--C3 / 4 "164NOK
BANJO FITTINGS 075D kobling 3/4 x 3/4 tommer, 125 Psi polypropylen | AA9KML 1DPJ3 075D3 / 4 "Kvinnelig kobler x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D3 / 4 "156NOK
BANJO FITTINGS 100B kobling, 1 tommer 125 psi, kvinnelig kobling x Mnpt | AA9KMT 1DPJ9 100B1"Kvinnelig kobler x MNPT1"1"--B1"180NOK
BANJO FITTINGS 100C kobling, 1 tomme 125 psi, polypropylen | AA9KMU 1DPK1 100C1"Kvinnelig kobling x slangeskaft1"1"--C1"172NOK
BANJO FITTINGS 100D Coupler, 1 Tommer 125 Psi, Fnpt | AA9KMV 1DPK2 100D1"Kvinnelig kobler x FNPT1"1"--D1"182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS 125B kobling, 1 x 1-1/4 tomme, 125 psi polypropylen
218NOK / enhet