Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KANT-TWIST K010TW Cantilever klemme, 1 tommers åpning, 350 lb klemkraft | CD8YNY

KANT-TWIST K010TW Cantilever klemme, 1 tomme åpning, 350 lb klemkraft

På lager
Vare: CD8YNY Modell: K010TW
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
311NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Spennkraft350 kg
Håndtaksdiameter og lengde (in)1 / 8 "x 1"
Maks. Kjeveåpning1"
Åpne bredde1-7 / 8 "
Total lengde2 1 / 8 "
Tykkelse1 / 2 "
Halsdybde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)3.49
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K010TW utkrageklemme brukes til å gi et fast grep når du holder arbeidsstykker i metall, tre og plast
    • Cantilever-design eliminerer forvrengning og spasertur, og gir et klemforhold på 4: 1
    • Fritt flytende kjever kan tilpasses ujevne overflater
    • Innebygd V-blokk for rund lager
    • T-håndtak for bedre holdekraft
    • Vevgrep gir komfort og brukervennlighet

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris
KANT-TWIST K020TW Cantilever klemme, T-håndtak, 2-tommers kjeveåpning, Weaver-grep | CD8YPG K020TW800 kg1/8" x 1-3/4"2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "437NOK
KANT-TWIST K030TW Cantilever klemme, 3-tommers kjeveåpning, Weaver-grep, T-håndtak | CD8YQE K030TW1500 kg1 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-3 / 4 "716NOK
KANT-TWIST K060TW Cantilever klemme, T håndtak, 6 tommers åpning, 4:1 klemmeforhold | CD8YRL K060TW2000 kg5/16" x 3-3/4"6"9 1 / 4 "1-3 / 8 "2-1 / 8 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K010TW Cantilever klemme, 1 tomme åpning, 350 lb klemkraft
311NOK / enhet