KANT-TWIST Cantilever klemmer, standard T-håndtak, med Weaver-grep


filtre
StilModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris (eks. mva)
A
K010TW
350 kg1 / 8 "x 1"1"2 1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "311NOK
B
K020TW
800 kg1/8" x 1-3/4"2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "437NOK
C
K030TW
1500 kg1 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-3 / 4 "716NOK
D
K060TW
2000 kg5/16" x 3-3/4"6"9 1 / 4 "1-3 / 8 "2-1 / 8 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?