Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KANT-TWIST K020TW Cantilever klemme, T-håndtak, 2-tommers kjeveåpning, Weaver-grep | CD8YPG

KANT-TWIST K020TW Cantilever klemme, T-håndtak, 2 tommers kjeveåpning, Weaver Grip

På lager
Vare: CD8YPG Modell: K020TW
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
437NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Spennkraft800 kg
Håndtaksdiameter og lengde (in)1/8" x 1-3/4"
Maks. Kjeveåpning2"
Åpne bredde3-3 / 8 "
Total lengde4"
Tykkelse7 / 8 "
Halsdybde1-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K020TW utkragerklemme designet for å jevnt påføre kraft opptil 800 lb på arbeidsstykker
    • Begrenser forvrengning og vridning av arbeidsstykker og gir et sterkt klemforhold på 4:1
    • Skyvehåndtak med vevgrep for komfort og brukervennlighet
    • Fritflytende kjever tilpasser seg enkelt til ujevne overflater mens de forblir parallelle når de klemmes
    • Innebygd V-blokk for rund lager
    • Kobberbelagte kjever, skruer og håndtak for sveiseoperasjoner

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris
KANT-TWIST K010TW Cantilever klemme, 1 tommers åpning, 350 lb klemkraft | CD8YNY K010TW350 kg1 / 8 "x 1"1"2 1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "311NOK
KANT-TWIST K030TW Cantilever klemme, 3-tommers kjeveåpning, Weaver-grep, T-håndtak | CD8YQE K030TW1500 kg1 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-3 / 4 "716NOK
KANT-TWIST K060TW Cantilever klemme, T håndtak, 6 tommers åpning, 4:1 klemmeforhold | CD8YRL K060TW2000 kg5/16" x 3-3/4"6"9 1 / 4 "1-3 / 8 "2-1 / 8 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K020TW Cantilever klemme, T-håndtak, 2 tommers kjeveåpning, Weaver Grip
437NOK / enhet