KANT-TWIST K060TW Cantilever klemme, T håndtak, 6 tommers åpning, 4:1 klemmeforhold | CD8YRL

KANT-TWIST K060TW Cantilever klemme, T-håndtak, 6 tommers åpning, 4:1 klemmeforhold

Vare: CD8YRL Modell: K060TW

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Spennkraft2000 kg
Håndtaksdiameter og lengde (in)5/16" x 3-3/4"
Maks. Kjeveåpning6"
Åpne bredde8-1 / 2 "
Total lengde9 1 / 4 "
Tykkelse1-3 / 8 "
Halsdybde2-1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)3.49
Skipets lengde (cm)23.81
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K060TW utkrageklemme eliminerer forvrengning eller vridning mens du strammer arbeidsstykkene
    • Fritt flytende kjeve design tilpasser seg uregelmessige overflater
    • Innebygd riflet, glatt og V-spor for å holde rundt lager
    • Kobberbelagte kjever, skruer og håndtak for sveiseoperasjoner
    • T-håndtak integrert med vevgrep for større holdekraft samtidig som det er brukervennlig

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris
KANT-TWIST K010TW Cantilever klemme, 1 tommers åpning, 350 lb klemkraft | CD8YNY K010TW350 kg1 / 8 "x 1"1"2 1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "311NOK
KANT-TWIST K020TW Cantilever klemme, T-håndtak, 2-tommers kjeveåpning, Weaver-grep | CD8YPG K020TW800 kg1/8" x 1-3/4"2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "437NOK
KANT-TWIST K030TW Cantilever klemme, 3-tommers kjeveåpning, Weaver-grep, T-håndtak | CD8YQE K030TW1500 kg1 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-3 / 4 "716NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K060TW Cantilever klemme, T-håndtak, 6 tommers åpning, 4:1 klemmeforhold