Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 868STRA-N5 Surface Mount Horn/Strobe, gult, 120V, 5 1/2 x 3 13/32 x 5 59/64 tommers størrelse

På lager
Vare: AA7PVT Modell: 868STRA-N5Kryssref.: 16G543

Få tak i det Mai 6, mandag
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
4 854 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorn Strobe
Nåværende tegnet148 mA
Dybde5 / 8 "
Blinker per minutt60
Høyde5.5 "
BoligfargeGrå
Housing MaterialKonstruert termoplast
ObjektivfargeRav
light Output90 CP
Monteringoverflaten
Drifts Temp.32 til 120 grader F
Lydnivå90 dB @ 10 fot
Spenning120 VAC
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningFARGENåværende tegnetDybdeObjektivfargelight OutputMonteringDrifts Temp.Pris
EDWARDS SIGNALING 868STRR-N5 Overflatefeste Horn/Strobe, Rød, 120V, 0.021A Rangering | AA7PVR 16G542 868STRR-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Rød21 CPoverflaten32 til 120 grader F4 779 NOK
EDWARDS SIGNALING 868STRB-N5 Overflatemontert Horn/Strobe, blå, 120V, 3 13/32 tommers dybde | AA7PVU 16G544 868STRB-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Blå20 CPoverflaten32 til 120 grader F5 349 NOK
EDWARDS SIGNALING 868STRC-N5 Overflatemontert horn/Strobe, klar, 120V, 3 13/32 tommers dybde | AA7PVV 16G545 868STRC-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Fjern150 CPoverflaten32 til 120 grader F utendørs4 818 NOK
EDWARDS SIGNALING 868STRR-AQ Overflatemontert horn/Strobe, rød, 24V, 3 13/32 tommers dybde | AA7PVW 16G546 868STRR-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Rød21 CPoverflaten32 til 120 grader F5 418 NOK
EDWARDS SIGNALING 868STRA-AQ Overflatemontert horn/Strobe, gult, 24V, 3 13/32 tommers dybde | AA7PVX 16G547 868STRA-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Rav90 CPoverflaten32 til 120 grader F5 091 NOK
EDWARDS SIGNALING 868STRB-AQ Overflatemontert Horn/Strobe, blå, 24V, 3 13/32 tommers dybde | AA7PVY 16G548 868STRB-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Blå20 CPUtendørs overflate32 til 120 grader F5 073 NOK
EDWARDS SIGNALING 868STRC-AQ Overflatemontert horn/Strobe, klar, 24V, 3 13/32 tommers dybde | AA7PVZ 16G549 868STRC-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Fjern150 CPoverflaten32 til 120 grader F5 045 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 868STRA-N5 Surface Mount Horn/Strobe, gult, 120V, 5 1/2 x 3 13/32 x 5 59/64 tommers størrelse
4 854 NOK / enhet