Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U30537.018.0375 Hollow-Wall Anchor Slot Carbon Steel 3-3/4 Tommer, 50PK | AH3EDL 31JE17

GRAINGER U30537.018.0375 Hulvegg-ankerspor Karbonstål 3-3/4 tommer, 50PK

På lager
Vare: AH3EDL Modell: U30537.018.0375Kryssref: 31JE17
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
472NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHulanker
Ankerlengde3.75 "
Borestørrelse3 / 8 "
MaterialeKarbonstål
SkruetypePhillips
Størrelse3/16 x 3 3/4 "
StilErmet
Tråd Dia.M5
typenHult vegganker
Ultimate Tension (lbs.)99 kg
Veggtykkelse1-1/4" to 1-3/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.058
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)14.99

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U30537.018.0375 Hulvegg-ankerspor Karbonstål 3-3/4 tommer, 50PK
472NOK /pakke