APPROVED VENDOR Slange, aluminium


filtre
Lengde: 6" , Materiale: Aluminum , Temp. Område: -452 til 400 F , Type: Sømløs
StilModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A
4NTC6
0.090 "4774 PSI3 / 16 "0.049 "436NOK
RFQ
A
4NDE5
0.62 "1621 PSI3 / 4 "0.065 "585NOK
RFQ
A
4NTC9
0.120 "4799 PSI1 / 4 "0.065 "341NOK
RFQ
A
4NTD3
0.183 "3851 PSI5 / 16 "0.065 "587NOK
RFQ
A
4NRX6
0.194 "1230 PSI1 / 4 "0.028 "351NOK
RFQ
A
4NTD2
0.215 "2903 PSI5 / 16 "0.049 "338NOK
RFQ
A
4NTD6
0.245 "3224 PSI3 / 8 "0.065 "400NOK
RFQ
A
4NTD5
0.277 "2431 PSI3 / 8 "0.049 "370NOK
RFQ
A
4NDE6
0.500 "3117 PSI3 / 4 "0.125 "883NOK
RFQ
A
4NDE9
0.745 "1391 PSI7 / 8 "0.065 "668NOK
RFQ
A
4NTF4
0.750 "2344 PSI1"0.125 "1 499 NOK
RFQ
A
4NDE8
0.777 "1049 PSI7 / 8 "0.049 "540NOK
RFQ
A
4NDE7
0.805 "749 PSI7 / 8 "0.035 "460NOK
RFQ
A
4NTF2
0.902 "919 PSI1"0.049 "683NOK
RFQ
A
4NTG2
1.25 "1565 PSI1.5 "0.125 "1 750 NOK
RFQ
A
4NTG5
1.62 "698 PSI1.75 "0.065 "1 291 NOK
RFQ
A
4NTG3
1.68 "376 PSI1.75 "0.035 "1 154 NOK
RFQ
A
4NTG8
1.87 "611 PSI2"0.065 "1 371 NOK
RFQ
A
4NTF7
1.120 "975 PSI1.25 "0.065 "866NOK
RFQ
A
4NTF6
1.152 "735 PSI1.25 "0.049 "850NOK
RFQ
A
4NTF9
1.402 "613 PSI1.5 "0.049 "864NOK
RFQ
A
4NTG7
1.902 "461 PSI2"0.049 "1 246 NOK
RFQ
A
4NTH2
2.37 "489 PSI2.5 "0.065 "1 895 NOK
RFQ
A
4NTH3
2.87 "408 PSI3"0.065 "2 798 NOK
RFQ
A
4NTH1
2.402 "369 PSI2.5 "0.049 "1 783 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?