GODKJENT LEVERANDØR 4NTD3 slange 0.183 tommer Id 5/16 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZMD

APPROVED VENDOR 4NTD3-rør 0.183 tommer Id 5/16 tommer ytre diameter aluminium

Vare: AD8ZMD Modell: 4NTD3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

587NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.183 "
Lengde6"
MaterialeAluminum
Maks. Press3851 PSI
Utenfor Dia.5 / 16 "
Temp. Område-452 til 400 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.065 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7608100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NRX6-rør 0.194 tomme Id 1/4 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZKR 4NRX60.194 "1230 PSI1 / 4 "0.028 "351NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTC6-rør 0.09 tommer Id 3/16 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLX 4NTC60.090 "4774 PSI3 / 16 "0.049 "436NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTC9 Tubing 0.12 tommers ID 1/4 tommers ytre diameter aluminium | AD8ZMA 4NTC90.120 "4799 PSI1 / 4 "0.065 "341NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTD2 rør 0.215 tommer Id 5/16 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZMC 4NTD20.215 "2903 PSI5 / 16 "0.049 "338NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTD5-rør 0.277 tommer Id 3/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZMF 4NTD50.277 "2431 PSI3 / 8 "0.049 "370NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTD6-rør 0.245 tommer Id 3/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZMG 4NTD60.245 "3224 PSI3 / 8 "0.065 "400NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTE5-rør 0.62 tommer Id 3/4 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZMQ 4NDE50.62 "1621 PSI3 / 4 "0.065 "585NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTD3-rør 0.183 tommer Id 5/16 tommer ytre diameter aluminium
587NOK / enhet