Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 868STRC-AQ overflatemontert horn/strobe, klar, 24V, 3 13/32 tommers dybde

På lager
Vare: AA7PVZ Modell: 868STRC-AQKryssref.: 16G549
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
5 045 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorn Strobe
Nåværende tegnet462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC
Dybde5 / 8 "
Blinker per minutt60
Høyde5.5 "
BoligfargeGrå
Housing MaterialKonstruert termoplast
ObjektivfargeFjern
light Output150 CP
Monteringoverflaten
Drifts Temp.32 til 120 grader F
Lydnivå90 dB @ 10 fot
Spenning24 VAC/DC
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.63
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningFARGENåværende tegnetDybdeObjektivfargelight OutputMonteringDrifts Temp.Pris
EDWARDS SIGNALING 868STRR-N5 Overflatefeste Horn/Strobe, Rød, 120V, 0.021A Rangering | AA7PVR 16G542 868STRR-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Rød21 CPoverflaten32 til 120 grader F4 779 NOK
EDWARDS SIGNALING 868STRA-N5 Overflatefeste Horn/Strobe, Amber, 120V, 5 1/2 x 3 13/32 x 5 59/64 tommer Størrelse | AA7PVT 16G543 868STRA-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Rav90 CPoverflaten32 til 120 grader F4 854 NOK
EDWARDS SIGNALING 868STRB-N5 Overflatemontert Horn/Strobe, blå, 120V, 3 13/32 tommers dybde | AA7PVU 16G544 868STRB-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Blå20 CPoverflaten32 til 120 grader F5 349 NOK
EDWARDS SIGNALING 868STRC-N5 Overflatemontert horn/Strobe, klar, 120V, 3 13/32 tommers dybde | AA7PVV 16G545 868STRC-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Fjern150 CPoverflaten32 til 120 grader F utendørs4 818 NOK
EDWARDS SIGNALING 868STRR-AQ Overflatemontert horn/Strobe, rød, 24V, 3 13/32 tommers dybde | AA7PVW 16G546 868STRR-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Rød21 CPoverflaten32 til 120 grader F5 418 NOK
EDWARDS SIGNALING 868STRA-AQ Overflatemontert horn/Strobe, gult, 24V, 3 13/32 tommers dybde | AA7PVX 16G547 868STRA-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Rav90 CPoverflaten32 til 120 grader F5 091 NOK
EDWARDS SIGNALING 868STRB-AQ Overflatemontert Horn/Strobe, blå, 24V, 3 13/32 tommers dybde | AA7PVY 16G548 868STRB-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Blå20 CPUtendørs overflate32 til 120 grader F5 073 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 868STRC-AQ overflatemontert horn/strobe, klar, 24V, 3 13/32 tommers dybde
5 045 NOK / enhet