Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTER H9078-V Hydraulisk filterelement | AE2VZD 4ZPP1

BALDWIN FILTERS H9078-V Hydraulisk filterelement

På lager
Vare: AE2VZD Modell: H9078-VKryssreferanse: 4ZPP1
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
2 794 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filterelement
Filterdesignspinn videre
Høyde12 15 / 16 "
Inne i Dia.1-23 / 32 "
Lengde12 15 / 16 "
Utenfor Dia.3.156 "
Bredde3.156 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE H9046 Hydraulisk filterelement L 8 7/32 tommer ytre diameter 1 25/32 tommer | AD9FFW 4RFU1 H90468 7 / 32 "1.031 "8 7 / 32 "1.75 "1.75 "1 015 NOK
BALDWIN FILTRE H9013 Hydraulisk filterelement | AE2GBF 4XDW2 H901338 11 / 16 "4.125 "38 11 / 16 "5-31 / 32 "5 31 / 32 "12 265 NOK
BALDWIN FILTRE H9014 Hydraulisk filterelement | AE2GBG 4XDW3 H901438 11 / 16 "4.156 "38 11 / 16 "5-31 / 32 "5 31 / 32 "14 886 NOK
BALDWIN FILTRE H9041 Hydraulisk filterelement | AE2RTN 4ZFF1 H90414.5 "1.031 "4.5 "1-25 / 32 "1 25 / 32 "866NOK
BALDWIN FILTRE H9043-V Hydraulisk filterelement | AE2RYP 4ZFZ4 H9043-V4.5 "1.031 "4.5 "1-25 / 32 "1 25 / 32 "930NOK
BALDWIN FILTRE H9044 Hydraulisk filterelement | AE2RYQ 4ZFZ5 H90444 15 / 32 "1.031 "4 15 / 32 "1.75 "1.75 "842NOK
BALDWIN FILTRE H9107 Hydraulisk filterelement | AE2RYR 4ZFZ6 H91074.5 "15 / 16 "4.5 "2"2"462NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS H9078-V Hydraulisk filterelement
2 794 NOK / enhet