Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE H9041 Hydraulisk filterelement | AE2RTN 4ZFF1

BALDWIN FILTERS H9041 Hydraulisk filterelement

På lager
Vare: AE2RTN Modell: H9041Kryssref: 4ZFF1
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
866NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filterelement
Filterdesignspinn videre
Høyde4.5 "
Inne i Dia.1.031 "
Lengde4.5 "
Utenfor Dia.1-25 / 32 "
Bredde1 25 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE H9046 Hydraulisk filterelement L 8 7/32 tommer ytre diameter 1 25/32 tommer | AD9FFW 4RFU1 H90468 7 / 32 "1.031 "8 7 / 32 "1.75 "1.75 "1 015 NOK
BALDWIN FILTRE H9013 Hydraulisk filterelement | AE2GBF 4XDW2 H901338 11 / 16 "4.125 "38 11 / 16 "5-31 / 32 "5 31 / 32 "12 265 NOK
BALDWIN FILTRE H9014 Hydraulisk filterelement | AE2GBG 4XDW3 H901438 11 / 16 "4.156 "38 11 / 16 "5-31 / 32 "5 31 / 32 "14 886 NOK
BALDWIN FILTRE H9043-V Hydraulisk filterelement | AE2RYP 4ZFZ4 H9043-V4.5 "1.031 "4.5 "1-25 / 32 "1 25 / 32 "930NOK
BALDWIN FILTRE H9044 Hydraulisk filterelement | AE2RYQ 4ZFZ5 H90444 15 / 32 "1.031 "4 15 / 32 "1.75 "1.75 "842NOK
BALDWIN FILTRE H9107 Hydraulisk filterelement | AE2RYR 4ZFZ6 H91074.5 "15 / 16 "4.5 "2"2"462NOK
BALDWIN FILTRE H9108 Hydraulisk filterelement | AE2RYT 4ZFZ7 H91084.5 "15 / 16 "4.5 "2"2"1 691 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS H9041 Hydraulisk filterelement
866NOK / enhet