JOBOX 1-655990D Bryst, 60 x 24 x 27.75 tommer, brun, stål | AB2JMF 1MCE9

JOBOX 1-655990D bryst, 60 x 24 x 27.75 tommer, brun, stål

På lager
Vare: AB2JMF Modell: 1-655990DKryssreferanse: 1MCE9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted Chest
FARGEbrun
Måler16 ga.
HåndtakstypeFolding Innfelt
Høyde27.75 "
Lengde60 "
Lokk TypeHengslet med låsearm
LåsesystemHengelåsskap
MaterialeStål
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet19.3 cu. ft.
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81.19
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)153.67
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hjul inkludert (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeMaterialeFARGEFinishPris
JOBOX 1-680990 skrålokkkiste, 60 x 30 x 39.5 tommer størrelse, brun, stål | AB2JMJ 1MCF3 1-68099060 "30 "39.5 "StålbrunPulverlakk19 379 NOK
JOBOX 1-657990 Bryst, Drop-Front, 60 x 31 x 45 tommer størrelse, brun, stål | AD6VKQ 4AXX2 1-65799060 "31 "45 "StålbrunPulverlakk25 764 NOK
JOBOX 651990D Innebygd lås liten kiste, 31 x 18 x 15.5 tommer størrelse, brun, stål | CM9GDD 651990D31 "18 "15.5 "StålbrunPulverlakk7 590 NOK
RFQ
JOBOX 659990 Hasplås liten kiste, 30 x 16 x 12 tommer størrelse, brun, stål | CM9GDE 65999030 "16 "12 "StålbrunPulverlakk3 800 NOK
RFQ
JOBOX DYH1453002 Bryst, full størrelse, bærbar, 49 x 20 x 18 tommer størrelse, svart, aluminium | CM9GDF DYH145300249 "20 "18 "AluminumSvartPulverlakk6 035 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 1-655990D bryst, 60 x 24 x 27.75 tommer, brun, stål
13 373 NOK / enhet