JOBOX 659990 Hasplås liten kiste, 30 x 16 x 12 tommer størrelse, brun, stål | CM9GDE

JOBOX 659990 Hasp Lock liten kiste, 30 x 16 x 12 tommer størrelse, brun, stål

Vare: CM9GDE Modell: 659990
3 800 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted Chest
FARGEbrun
FinishPulverlakk
GassjokkNei
Håndtak inkludertJa
Høyde12 "
Lengde30 "
MaterialeStål
emballasjeBoxed
Bredde16 "

Produktdetaljer:

Jobox 659990 haspelåskiste brukes til sikker oppbevaring av småverktøy og utstyr.

Egenskaper:

  • Den er utstyrt med stakede og sveisede hengsler for økt strukturell stivhet.
  • Dette brystet har sveisede hjørnekiler for å styrke leddene.
  • Den har brede løftehåndtak for enkel portabilitet.
  • Denne kista inkluderer en 10-gauge låsehasp.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er Jobox 659990 hasp lock bryst slitesterk?

A. Ja, den har teksturert og pulverisert maling for slitestyrke.

Sp. Hvordan fungerer en haspelås?

A.

  • Begrepet "låshasp" refererer til stilen på låsen som vanligvis brukes med en hengelås. Denne låsen bruker en metalllist på et hengsel med et hull i den andre enden.
  • Stiften går gjennom dette hullet (som ligner på lenken til en metallkjede) og er sikret med en hengelås.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeMaterialeFARGEFinishPris
JOBOX 1-655990D Bryst, 60 x 24 x 27.75 tommer, brun, stål | AB2JMF 1MCE9 1-655990D60 "24 "27.75 "Stålbrun-13 373 NOK
JOBOX 1-680990 skrålokkkiste, 60 x 30 x 39.5 tommer størrelse, brun, stål | AB2JMJ 1MCF3 1-68099060 "30 "39.5 "StålbrunPulverlakk19 379 NOK
JOBOX 1-657990 Bryst, Drop-Front, 60 x 31 x 45 tommer størrelse, brun, stål | AD6VKQ 4AXX2 1-65799060 "31 "45 "StålbrunPulverlakk25 764 NOK
JOBOX 651990D Innebygd lås liten kiste, 31 x 18 x 15.5 tommer størrelse, brun, stål | CM9GDD 651990D31 "18 "15.5 "StålbrunPulverlakk7 590 NOK
RFQ
JOBOX DYH1453002 Bryst, full størrelse, bærbar, 49 x 20 x 18 tommer størrelse, svart, aluminium | CM9GDF DYH145300249 "20 "18 "AluminumSvartPulverlakk6 035 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 659990 Hasp Lock liten kiste, 30 x 16 x 12 tommer størrelse, brun, stål
3 800 NOK / enhet