JOBOX 1-680990 skrålokkkiste, 60 x 30 x 39.5 tommer størrelse, brun, stål | AB2JMJ 1MCF3

JOBOX 1-680990 Skrålokk, 60 x 30 x 39.5 tommer, brun, stål

På lager
Vare: AB2JMJ Modell: 1-680990Kryssreferanse: 1MCF3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted Chest
FARGEbrun
FinishPulverlakk
GassjokkNei
Måler16 ga.
HåndtakstypeFolding Innfelt
Høyde39.5 "
Lengde60 "
Lokk TypeHengslet med låsearm
LåsesystemHengelåsskap
MaterialeStål
Antall hyller1
emballasjeCorrugate og Pall
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet32.7 cu. ft.
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 102.06
Skipets høyde (cm)100.33
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 1-680990 skråningslokkboks på arbeidsplassen er ideell for oppbevaring av små luftkompressorer, drivstoffkanner, metallbearbeidingsverktøy og utstyr for generell produksjon og vedlikehold, bil- og konstruksjonsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Den har et Site-Vault-sikkerhetssystem og 3-punkts låseinngrep for å forhindre uautorisert tilgang og innbrudd fra verktøy som pry bar.
  • Den har et fluorescerende reflekterende oransje tape for å indikere når brystet er låst eller ulåst. Denne reflekterende tapen gir også høy synlighet under dårlige lysforhold.
  • Den har sveisede og stakede hengsler for maksimal verktøysikkerhet.
  • Den har 14 gauge stålkonstruksjon, ekstra store knoker (1 tomme) og en stålstift for holdbarhet.
  • Lokket kan åpnes og låses i flat posisjon, slik at brukeren kan plassere arbeidsstykket på lokket for fabrikasjonsoppgaver.
  • Den har en Lift-N-Stow hengslet hylle slik at brukeren enkelt kan lagre og hente store gjenstander på bunnen av oppbevaringsboksen.
  • Den har EZ-Loader glidestøtter, som lar brukeren laste boksen fra alle sider.
  • Den har en teksturert pulverlakkfinish for holdbarhet i slitende miljøer.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan denne JOBOX 1-680990 skråningslokkboksen flyttes?

A. Ja, denne boksen har gjengede hull på bunnplaten for montering av svingbare hjul. Denne funksjonen muliggjør fullstendig portabilitet på arbeidsplassen.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeMaterialeFARGEFinishPris
JOBOX 1-655990D Bryst, 60 x 24 x 27.75 tommer, brun, stål | AB2JMF 1MCE9 1-655990D60 "24 "27.75 "Stålbrun-13 373 NOK
JOBOX 1-657990 Bryst, Drop-Front, 60 x 31 x 45 tommer størrelse, brun, stål | AD6VKQ 4AXX2 1-65799060 "31 "45 "StålbrunPulverlakk25 764 NOK
JOBOX 651990D Innebygd lås liten kiste, 31 x 18 x 15.5 tommer størrelse, brun, stål | CM9GDD 651990D31 "18 "15.5 "StålbrunPulverlakk7 590 NOK
RFQ
JOBOX 659990 Hasplås liten kiste, 30 x 16 x 12 tommer størrelse, brun, stål | CM9GDE 65999030 "16 "12 "StålbrunPulverlakk3 800 NOK
RFQ
JOBOX DYH1453002 Bryst, full størrelse, bærbar, 49 x 20 x 18 tommer størrelse, svart, aluminium | CM9GDF DYH145300249 "20 "18 "AluminumSvartPulverlakk6 035 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 1-680990 Skrålokk, 60 x 30 x 39.5 tommer, brun, stål
19 379 NOK / enhet