JOBOX 1-657990 Bryst, Drop-Front, 60 x 31 x 45 tommer størrelse, brun, stål | AD6VKQ 4AXX2

JOBOX 1-657990 Bryst, drop-front, 60 x 31 x 45 tommer, brun, stål

På lager
Vare: AD6VKQ Modell: 1-657990Kryssreferanse: 4AXX2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 764 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted Chest
FARGEbrun
FinishPulverlakk
GassjokkJa
Måler16 ga.
HåndtakstypeFolding Innfelt
Høyde45 "
Lengde60 "
Lokk TypeSlipp foran
LåsesystemHengelåsskap
MaterialeStål
emballasjePall/kartong
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet41.5 cu. ft.
Bredde31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 158.76
Skipets høyde (cm)154.94
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)116.21
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne nedre brystkassen brukes til å trygt oppbevare stort bærbart utstyr på arbeidsplasser.

Egenskaper:

  • Den har et Site-Vault sikkerhetssystem med 3 låsepunkter og en reflekterende oransje låseindikator for å bestemme låsestatusen til boksen.
  • Denne kisten har EZ-Loader sklistøtter som tillater lasting av alle sidegaffeltrucker for enkel og rask transport.
  • Denne kisten har helsveiset hengelåshus for redusert risiko for lekkasje og enkel installasjon.
  • Denne kisten har innfelte sidehåndtak og en 44-tommers bred lasterampe med lav helling med en lastevinkel på 8 grader.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er fordelen med innfelte sidehåndtak?

A. De kraftige innfelte sidehåndtakene gir forbedret mobilitet og beskytter mot skade under transport.

Sp. Hvordan installeres hjul på Jobox 1-657990 kiste?

A. Den er utstyrt med 7-gauge stålstøtter i ett stykke med hull for montering av valgfrie hjul.

Q. Hva er fordelen med den lave lastevinkelen til den forsterkede fronten på Jobox 1-657990 brystet?

A. Den lar brukere enkelt rulle tunge og store gjenstander, som spoler, generatorer og store verktøy, inn på brystet.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeMaterialeFARGEFinishPris
JOBOX 1-655990D Bryst, 60 x 24 x 27.75 tommer, brun, stål | AB2JMF 1MCE9 1-655990D60 "24 "27.75 "Stålbrun-13 373 NOK
JOBOX 1-680990 skrålokkkiste, 60 x 30 x 39.5 tommer størrelse, brun, stål | AB2JMJ 1MCF3 1-68099060 "30 "39.5 "StålbrunPulverlakk19 379 NOK
JOBOX 651990D Innebygd lås liten kiste, 31 x 18 x 15.5 tommer størrelse, brun, stål | CM9GDD 651990D31 "18 "15.5 "StålbrunPulverlakk7 590 NOK
RFQ
JOBOX 659990 Hasplås liten kiste, 30 x 16 x 12 tommer størrelse, brun, stål | CM9GDE 65999030 "16 "12 "StålbrunPulverlakk3 800 NOK
RFQ
JOBOX DYH1453002 Bryst, full størrelse, bærbar, 49 x 20 x 18 tommer størrelse, svart, aluminium | CM9GDF DYH145300249 "20 "18 "AluminumSvartPulverlakk6 035 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 1-657990 Bryst, drop-front, 60 x 31 x 45 tommer, brun, stål
25 764 NOK / enhet