JET TOOLS 354400 Gulvbor Pres Belte 15 Tommer 115v 3/4 Hk | AD2YRZ 3WRP3

JET TOOLS 354400 Presisbelte på gulvbor 15 tommer 115v 3/4 hk

På lager
Vare: AD2YRZ Modell: 354400Kryssreferanse: 3WRP3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 068 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvborpresse
Forsterker AC11
Basestørrelse11 "x 19-1 / 2"
Kapasitet Støpejern5 / 8 "
Kapasitet stål1 / 2 "
Chuck størrelse5 / 8 "
Kolonne Dia.2-7 / 8 "
KjøretypeBelte
Hz60
Maks. Spindel til base48-3 / 4 "
Motor HP3/4
Antall hastigheter16
Generell dybde26 "
Total høyde63.5 "
Samlet bredde13.375 "
Fase1
Quill Dia.1-7 / 8 "
Spindelhastighet200 til 3630 o / min
Spindelavsmalning2MT
Spindel til bord24-1 / 2 "
Spindelreiser3-3 / 8 "
Svinge15 "
Bordoverflate11-1/2" x 11-1/2"
Vippevinkel45 Degrees
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.91
Skipets høyde (cm)161.29
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)33.99
HS kode8465950090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker ACBasestørrelseMotor HPAntall hastigheterGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
JET VERKTØY 354169 Gulvborpress 16-1/2 Tommer 115/230v | AB8AJZ 25CH39 354169115/2309/4.511-1/8" x 19-5/8"3/41612.75 "54.5 "23.5 "18 179 NOK
JET TOOLS 354402 Gulvborpress 20 Tommers belte 115/320v | AD2YTB 3WRP5 354402115 / 230V9.0/4.522-3/4 x 17-3/411233.5 "67 "18.5 "23 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 354400 Presisbelte på gulvbor 15 tommer 115v 3/4 hk
14 068 NOK / enhet