JET VERKTØY 354169 Gulvborpress 16-1/2 Tommer 115/230v | AB8AJZ 25CH39

JET TOOLS 354169 Gulvborepresse 16-1 / 2 tommer 115 / 230v

På lager
Vare: AB8AJZ Modell: 354169Kryssref: 25CH39

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvborpresse
Forsterker AC9/4.5
Basestørrelse11-1/8" x 19-5/8"
Kapasitet Støpejern5 / 8 "
Kapasitet stål5 / 8 "
Chuck størrelse5 / 8 "
Kolonne Dia.3-1 / 8 "
KjøretypeBelte
Hz60
Maks. Spindel til base49 "
Motor HP3/4
Antall hastigheter16
Generell dybde12.75 "
Total høyde54.5 "
Samlet bredde23.5 "
Fase1
Spindelhastighet200 til 3630
Spindelavsmalning2MT
Spindel til bord29-1 / 8 "
Spindelreiser4-3 / 8 "
Svinge16-1 / 2 "
Størrelse på bordspor1 / 2 "
Bordoverflate13-3 / 4 "
Vippevinkel45 Degrees
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.28
Skipets høyde (cm)33.27
Skipets lengde (cm)138.43
Skipets bredde (cm)59.94
HS kode8465950055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker ACBasestørrelseMotor HPAntall hastigheterGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
JET TOOLS 354400 Gulvbor Pres Belte 15 Tommer 115v 3/4 Hk | AD2YRZ 3WRP3 3544001151111 "x 19-1 / 2"3/41626 "63.5 "13.375 "14 068 NOK
JET TOOLS 354402 Gulvborpress 20 Tommers belte 115/320v | AD2YTB 3WRP5 354402115 / 230V9.0/4.522-3/4 x 17-3/411233.5 "67 "18.5 "23 108 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 354169 Gulvborepresse 16-1 / 2 tommer 115 / 230v
18 179 NOK / enhet