JET TOOLS 354402 Gulvborpress 20 Tommers belte 115/320v | AD2YTB 3WRP5

JET TOOLS 354402 Gulvborepresse 20 tommers belte 115 / 320v

På lager
Vare: AD2YTB Modell: 354402Kryssreferanse: 3WRP5

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 108 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvborpresse
Forsterker AC9.0/4.5
Basestørrelse22-3/4 x 17-3/4
Kapasitet Støpejern3 / 4 "
Kapasitet stål5 / 8 "
Chuck størrelse5 / 8 "
Kolonne Dia.3-5/8
KjøretypeBelte
Hz60
Maks. Spindel til base33-1 / 2 "
Motor HP1
Antall hastigheter12
Generell dybde33.5 "
Total høyde67 "
Samlet bredde18.5 "
Fase1
Spindelhastighet150 til 4200 o / min
SpindelavsmalningMT-3
Spindel til bord24 "
Spindelreiser4-3 / 4 "
Svinge20 "
Størrelse på bordspor1 / 2 "
Bordoverflate15-1/2 x 16-1/2"
Spenning115 / 230V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 133.81
Skipets høyde (cm)32.51
Skipets lengde (cm)143.51
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8465950090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker ACBasestørrelseMotor HPAntall hastigheterGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
JET VERKTØY 354169 Gulvborpress 16-1/2 Tommer 115/230v | AB8AJZ 25CH39 354169115/2309/4.511-1/8" x 19-5/8"3/41612.75 "54.5 "23.5 "18 179 NOK
JET TOOLS 354400 Gulvbor Pres Belte 15 Tommer 115v 3/4 Hk | AD2YRZ 3WRP3 3544001151111 "x 19-1 / 2"3/41626 "63.5 "13.375 "14 068 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 354402 Gulvborepresse 20 tommers belte 115 / 320v
23 108 NOK / enhet